※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52629028
品番
(F)16SRB-80A
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
消防認定品
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
16K
接続方式
フランジ形
用途
乾式配管、湿式配管
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
145
適合規格
認定番号:VA-024号
最高使用圧力(MPa)
2.2
材質(キャップ)
FCD-S
材質(カバー)
FCD-S
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ヒンジピン)
SUS403
材質(ボンネット)
FCD-S
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材