ベン
ベンの バルブ
ベンの 各種用途バルブ
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52667144
品番
HB1A-F
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
44
寸法H(mm)
81
端接続
入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)
CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)
C3604
適合流体
蒸気
バルブ種類
ラジエターバルブ
ハンドル形状
ローレット式
形状
アングル
質量(kg)
1.2
使用圧力範囲(MPa)
0.4以下
呼び径(B)
1-1/4
呼び径(A)
32
流体温度(℃)
160以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材