セニット IH サーブパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52675719 品番045-501-28-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

”美味しく作る”の基本である高い熱伝導力と熱保持力、そしてくっつきにくい、こびりつきにくいコーティングで、ストレスフリーで楽しいお料理を可能にします。
「調理する」、「テーブルにサーブする」、「調理しながらサーブする」の3役をこなす優れもので、毎日のお料理に大活躍すること間違いありません!
【耐久性の高い本体】
熱による変形を受けにくく、コーティングが驚くほど長持ちします。
【使い勝手のよいハンドル】
人間工学に基づき、握りやすく、持った時の重さを軽減させる、快適設計です。
【高い熱伝導力と熱保持力】
中はふっくら、表面は均一にきれいな焼き目をつくることができます。
【使いやすい深型】
深型でフチが広がっているので、素材が返しやすく、焼き物・炒め物、煮物やソースづくりなど幅広い料理に大活躍。
【PFOA/PFOSフリーだから安心】
人体に有害な影響を与えると言われているPFOA/PFOSを一切使用していません。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質本体:アルミニウム、底:アルミニウム/ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 質量(kg)約1.2 サイズ(cm)28 外形寸法(cm)29×41.5×7 底径(Φmm)220 満水容量(L)3.2 内径(Φcm)28 深さ(cm)6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする