602-410-11-000 ビタクイック プレミアム セット(スキレット 2.5L+4.5L) フィスラー 52675825 602-410-11-000 ビタクイック プレミアム セット(スキレット 2.5L+4.5L) フィスラー 52675825 602-410-11-000 ビタクイック プレミアム セット(スキレット 2.5L+4.5L) フィスラー 52675825 602-410-11-000 ビタクイック プレミアム セット(スキレット 2.5L+4.5L) フィスラー 52675825 602-410-11-000 ビタクイック プレミアム セット(スキレット 2.5L+4.5L) フィスラー 52675825

ビタクイック プレミアム セット(スキレット 2.5L+4.5L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52675825 品番602-410-11-000
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

蒸気が少なく音も静かなフィスラー圧力鍋のエントリーモデル。
幅広い料理に対応できる4.5Lと手軽に使いやすいスキレット2.5Lのセット。
【2段階の圧力設定とわかりやすい圧力表示】
食材やお好みの仕上がりに応じて低圧・高圧の2段階の圧力設定が可能。
【カチッと簡単ロック】
取っ手の表示が赤から緑に代わったら、フタがきちんとしまり、調理OKのサイン。正しくロックされない限り圧力がかからないので安心・安全です。
【幅広く安定感のある補助取っ手】
より大きく、つかみやすい形状に変更。人間工学に基づき最適化された形で、安全に持ち運びしやすく。
【ポジショニングガイドでスムーズな開閉】
フタと取っ手にある印の位置を合わせてフタを水平にセットし、スライドさせるだけ。
【全ての熱源に対応、独自の底厚三層カプセル構造】
優れた熱効率を実現。すばやく均一に熱を伝えます。
【高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ】
円錐台のシェイプは、複数の鍋を重ねて収納することもできます。安心の10年保証。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 付属品レシピブック 材質本体:ステンレス鋼、底:ステンレス鋼/アルミニウム、フタ:ステンレス鋼/シリコーン/合成樹脂、取っ手:合成樹脂 質量(kg)スキレット2.5L:約2.6、4.5L:約2.8 表示最大目盛り(L):【スキレット2.5L】1.67【4.5L】3 外形寸法(cm)【スキレット2.5L】25×42.5×12【4.5L】25×43.5×18 底径(Φmm)190 満水容量(L)【スキレット2.5L】2.6【4.5L】4.6 内径(Φcm)各22
注意
※蒸し器・三脚・ガラスフタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする