パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ナチュラルクックピュア セラミック加工IH対応卓上鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52682685
品番
HB-6971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
料理が美味しく見える内面ホワイトカラー。熱くなりにくいシリコーンハンドル。便利な箸置き付。オール熱源対応
材質
表面加工:内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、ハンドルカバー:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂
色
ピンク
質量(g)
610
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×195×120
深さ(cm)
6.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52682685
HB-6971
11047560
HC-459
軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ホワイト)
パール金属
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)