ナチュラルクックピュア セラミック加工IH対応卓上鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52682719 品番HB-6974
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

料理が美味しく見える内面ホワイトカラー。熱くなりにくいシリコーンハンドル。便利な箸置き付。オール熱源対応

材質表面加工:内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、ハンドルカバー:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂 グリーン 質量(g)1112 サイズ(cm)26 容量(L)4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×130 深さ(cm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52682719 HB-6974 11047630 HC-466 軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ブラック) パール金属 軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ブラック) パール金属 1個 2,998
欠品中
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする