※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの チェックバルブ(逆止弁)
蒸気用逆止弁 CS-11型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52947975
品番
CS11-D
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。
温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
仕様
【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)
材質
要部・弁体(SUS)
質量(kg)
0.6
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
184以下(流体)
寸法L(mm)
73
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
41
使用流体
蒸気・ドレン・温水
取付姿勢
自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続
JIS Rcねじ
寸法d
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材