※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS7N-F 逆止弁 CS-7N型(水・温水用) ベン 52948097 CS7N-F 逆止弁 CS-7N型(水・温水用) ベン 52948097

逆止弁 CS-7N型(水・温水用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52948097 品番 CS7N-F
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位〜1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下 材質要部:CAC406C 質量(kg)1.4 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)※流体 寸法H(mm)66 寸法L1(mm)134 最高使用圧力(MPa)1.0以下 寸法L2(mm)102 使用流体水道水・温水・非腐食性流体 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 材質(ディスク)FKM 寸法d1 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする