曜日別特売
CS7N-F 逆止弁 CS-7N型(水・温水用) ベン 52948115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS7N-F 逆止弁 CS-7N型(水・温水用) ベン 52948115
CS7N-F 逆止弁 CS-7N型(水・温水用) ベン 52948115

逆止弁 CS-7N型(水・温水用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード52948115品番CS7N-F
参考基準価格(税別)¥69,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。

呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下材質要部:CAC406C質量(kg)2.9材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体寸法H(mm)87寸法L1(mm)169最高使用圧力(MPa)1.0以下寸法L2(mm)122使用流体水道水・温水・非腐食性流体取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(ディスク)FKM寸法d1-1/2耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする