※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JU1-M ボールジョイント JU-1型 ベン 52949944 JU1-M ボールジョイント JU-1型 ベン 52949944

ボールジョイント JU-1型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52949944 品番 JU1-M
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

パイプラインには、温度変化、地盤沈下、地震などにより膨張、収縮、軸心の移動、曲がり、ねじれなど、複雑な変位が発生しますが、このボールジョイントは、これらの変位を吸収します。
しかも堅牢で耐久性が良く、配管工事が簡略化されますので経済的です。

寸法A(mm)170 寸法L(mm)185 寸法l(mm)115 呼び径(A)50 端接続JIS Rcねじ 適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油 質量(kg)8.5 材質(本体)FCD 使用圧力範囲(MPa)1 材質(ボール)FCD硬質ニッケルクロムメッキ 流体温度(℃)220以下 トルク(N・m)220 材質(パッキン)PTFE系 寸法d2 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 回転角度(°)360 最大変位角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする