※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 各種用途バルブ
定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52951299
品番
LP8AN-F
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
使用圧力範囲(MPa)
0.03〜0.75
流体温度(℃)
5〜60
寸法A(mm)
9
寸法H(mm)
81
寸法H1(mm)
88
寸法L(mm)
95
寸法L1(mm)
53
寸法d(mm)
1-1/2
呼び径(A)
40
端接続
JIS Rねじ
材質
【要部】C3604・NBR
材質(本体)
CAC406
適合流体
水道水・工業用水
付属品
呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)
質量(kg)
2.4
取付姿勢
水平配管に正立取付
周囲温度(℃)
5〜60
弁前後の最小差圧(MPa)
0.03
Cv値
16
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材