※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP8AN-F 定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用) ベン 52951308 LP8AN-F 定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用) ベン 52951308

定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52951308 品番 LP8AN-F
参考基準価格(税別)¥88,200 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
使用圧力範囲(MPa)0.03〜0.75 流体温度(℃)5〜60 寸法A(mm)3 寸法H(mm)87 寸法H1(mm)94 寸法L(mm)101 寸法L1(mm)57 寸法d(mm)2 呼び径(A)50 端接続JIS Rねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 質量(kg)3.4 取付姿勢水平配管に正立取付 周囲温度(℃)5〜60 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 Cv値22 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする