※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 各種用途バルブ
定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体CAC、呼び径50以下)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52951493
品番
LP8RN-F
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法G(mm)
44
寸法H(mm)
75
寸法H1(mm)
103
寸法H2(mm)
30
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
3/4
呼び径(A)
20
端接続
JIS Rcねじ
材質
【要部】C3604・NBR
材質(本体)
CAC406
適合流体
水道水・工業用水
付属品
呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング
質量(kg)
1.4
形式
パイロット式
使用圧力範囲(MPa)
0.03〜0.75
機構
流量調整機構、水抜機構
流体温度(℃)
1〜60(管端コア使用の場合は1〜40℃)
取付姿勢
水平配管に正立取付
周囲温度(℃)
-20〜60
弁前後の最小差圧(MPa)
0.03
Cv値
2.5
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材