※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
呼び径(A)20
仕様調整温度:60〜80℃
注文コード52958816
品番TD2W-B2
参考基準価格(税別)¥188,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。
また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。