※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD2W-B2 温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) ベン 52958834 TD2W-B2 温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) ベン 52958834

温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 仕様調整温度:60〜80℃ 注文コード52958834 品番TD2W-B2
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は呼び径・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。
また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。

寸法A(mm)160 寸法G(mm)75 寸法H(mm)490 寸法L(mm)150 呼び径(A)32 端接続JIS 10K FFフランジ 材質感熱筒:SUS304 適合流体水・油・液体 仕様調整温度:60〜80℃ 質量(kg)15 材質(本体)FC 流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体 長さ(m)リード管:2 使用圧力範囲(MPa)感熱筒:1以下 設定温度(℃)-10以下 主な用途加熱用 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 弁形式複座 材質(弁体)CAC502 材質(弁座)CAC502 許容漏洩量26 材質(ベローズ)C5212P Cv値6.5 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 圧力(MPa)弁入口の圧力限界:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする