※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD2W-B2 温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) ベン 52958877 TD2W-B2 温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) ベン 52958877

温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 仕様調整温度:60〜80℃ 注文コード52958877 品番TD2W-B2
参考基準価格(税別)¥351,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は呼び径・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。
また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。

寸法A(mm)180 寸法G(mm)125 寸法H(mm)580 寸法L(mm)260 呼び径(A)80 端接続JIS 10K FFフランジ 材質感熱筒:SUS304 適合流体水・油・液体 仕様調整温度:60〜80℃ 質量(kg)38 材質(本体)FC 流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体 長さ(m)リード管:2 使用圧力範囲(MPa)感熱筒:1以下 設定温度(℃)-10以下 主な用途加熱用 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 弁形式複座 材質(弁体)CAC502 材質(弁座)CAC502 許容漏洩量64 材質(ベローズ)C5212P Cv値25 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 圧力(MPa)弁入口の圧力限界:0.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする