※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 各種用途バルブ
温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
注文コード
52958965
品番
TD8W-J1
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。
弁漏れが少ない単座弁です。
要部ステンレスで耐久性が優れています。
材質(本体)
CAC406
使用圧力範囲(MPa)
【感熱筒】1.0以下
最高使用温度(℃)
184以下
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
378
寸法L(mm)
136
呼び径(A)
15
端接続
JIS Rcねじ(ユニオン継手)
材質
【感熱筒】SUS304
適合流体
蒸気
質量(kg)
7
流体
【非加熱(冷却)流体】水・油・液体
長さ(m)
【リード管】2(5mまで製作しています)
設定温度(℃)
-10以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
弁形式
圧力バランス形単座
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
材質(ベローズ)
C5212P
Cv値
3
寸法d
1/2
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材