※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD8W-J3 温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) ベン 52959096 TD8W-J3 温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) ベン 52959096

温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 注文コード52959096 品番TD8W-J3
参考基準価格(税別)¥233,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。
弁漏れが少ない単座弁です。
要部ステンレスで耐久性が優れています。

材質(本体)CAC406 使用圧力範囲(MPa)【感熱筒】1.0以下 最高使用温度(℃)184以下 寸法G(mm)40 寸法H(mm)391 寸法L(mm)184 呼び径(A)32 端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手) 材質【感熱筒】SUS304 適合流体蒸気 質量(kg)8.5 流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体 長さ(m)【リード管】2(5mまで製作しています) 設定温度(℃)-10以下 取付姿勢水平配管に正立取付 弁形式圧力バランス形単座 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ)C5212P Cv値6.5 寸法d1-1/4 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする