カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53006249
品番
650-701-13
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能
A
Rc1/2
B
Rc1/2
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
66
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材