カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53011377
品番
651-89-3/8X20
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワンタッチ着脱式ハンドル
呼び径
3/8×20
A
Rc3/8
寸法B(mm)
61.6
用途
エアー用
材質(本体)
黄銅、鋼
寸法C(mm)
25.2
内径(mm)
(ボール)6
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材