テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の チェックバルブ(逆止弁)
スプリングディスク式逆止弁 CK3M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53105773
品番
CK3M-Rc-20-CF8
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
用途
逆流防止を求められる配管
仕様
最低開弁圧力差:0.002MPa
質量(kg)
0.5
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
60
材質(シール)
金属
最高使用圧力(MPa)
2.1
寸法D(mm)
50
接続方式
ねじ込みRc(PT)
寸法W(mm)
32
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
220
面間寸法(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
逆止弁
商品豆知識
配管工事を支える補助部材