スプリングディスク式逆止弁 CK3M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53105798 品番 CK3M-Rc-32-CF8
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) 用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)80 材質(シール)金属 最高使用圧力(MPa)2.1 寸法D(mm)75 接続方式ねじ込みRc(PT) 寸法W(mm)50 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 面間寸法(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類逆止弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする