スプリングディスク式逆止弁 CK3R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53105956 品番 CK3R-Rc-20-C3604
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)快削黄銅(C3604) 用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)90 寸法L(mm)60 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)50 接続方式ねじ込みRc(PT) 寸法W(mm)32 使用流体エア、温水、水 最高使用温度(℃)90 面間寸法(mm)60 バルブ種類逆止弁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする