スプリングディスク式逆止弁 CK3R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53106044 品番 CK3R-Rc-40-CF8
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) 用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)90 寸法L(mm)85 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 寸法D(mm)85 接続方式ねじ込みRc(PT) 寸法W(mm)55 使用流体エア、温水、水 最高使用温度(℃)90 面間寸法(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類逆止弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする