リラカン IH対応笛吹ケトル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53314109 品番 RB-1266
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お湯が沸いたのを、笛で知らせてくれる笛吹きケトル。
火にかけたのを忘れない安心機能。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。

材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼 容量(L)約1.6 質量(g)約460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.4×16.4×20.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53314118
2022-01-13
用途:
湯沸かし
その他業種

IH対応笛吹ケトルですが、湯が沸いた時の音が小さく3mほど離れると
聞こえない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする