呼び径(A)100
呼び径(B)4
呼び圧力10K
接続方式フランジ形
材質(本体)鋳鉄/FCD-S
使用流体静流水・蒸気・空気・ガス・油・脈動水
用途蒸気、高温水ラインに好適。
形状ストレート
質量(kg)25
使用温度範囲(℃)-10〜+120:静流水、-10〜+220:ガス、-10〜+300:蒸気・空気・油・脈動水
寸法L(mm)292
寸法H(mm)160
最高使用圧力(MPa)(-10〜+120℃の静流水)1.4、(-10〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1.2、(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.0
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SUS403
材質(ボンネット)C3771BE
面間寸法(mm)292
クラス10K
バルブ種類チェッキバルブ