10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

(1件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53571903 品番 10-DNSF-N
参考基準価格(税別)¥552,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力10K 接続方式フランジ形 材質(本体)鋳鉄/FCD-S 使用流体静流水・蒸気・空気・ガス・油・脈動水 用途蒸気、高温水ラインに好適。 形状ストレート 質量(kg)88 使用温度範囲(℃)-10〜+120:静流水、-10〜+220:ガス、-10〜+300:蒸気・空気・油・脈動水 寸法L(mm)495 寸法H(mm)255 最高使用圧力(MPa)(-10〜+120℃の静流水)1.4、(-10〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1.2、(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.0 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SUS403 材質(ボンネット)C3771BE 面間寸法(mm)495 クラス10K バルブ種類チェッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53571876
2022-12-29
用途:
配管改造に使いました
シナジーエナジーエンジニアリングサービス株式会社 様 (製造業)

購入品は規格品であり 実績のあるメーカーさんのものでしたので問題はありませんが、 納期が予定より早くなり大変助かりました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする