10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード53571928 品番10-FBF-N-L
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は呼び径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 接続方式フランジ形 材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 形状ストレート 寸法L(mm)120 寸法H(mm)105 寸法D1(mm)130 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 最高許容圧力(MPa)目安:0〜120℃の静流水: 1.4 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする