東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
53571937
品番
10-FBF-N-L
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
接続方式
フランジ形
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
形状
ストレート
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
124
寸法D1(mm)
160
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
SUS304
最高許容圧力(MPa)
目安:0〜120℃の静流水: 1.4
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材