16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572357 品番 16-DNF-N
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力16K 接続方式フランジ形 材質(本体)鋳鉄/FCD-S 用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質ユニオンナット:FCD-S、ボデーシートリング:SUS403 形状ストレート 質量(kg)1.8 寸法L(mm)108 寸法H(mm)50 最高使用圧力(MPa)(-10〜+120℃の静流水)2.2、(-10〜+220℃の蒸気・空気・油・脈動水)2.0、(-10〜+220℃のガス)1.6 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(ジスク)SCS1 材質(ボンネット)SCS13A or SUS304 クラス16K バルブ種類チェッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする