呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
呼び圧力10K
材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M
質量(kg)10
材質(本体)鋳鉄/FC200
寸法L(mm)190
寸法H(mm)106
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(飽和蒸気)0.7
接続方式フランジ形
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(ジスク)SUS403
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(プラグ)炭素鋼
材質(ボンネット)FC200
材質(アーム)SCS13A
材質(弁体・弁座)SUS403
クラス10K
材質(弁箱付弁座)SUS403
バルブ種類チェッキバルブ