呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力10K材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M質量(kg)15材質(本体)鋳鉄/FC200寸法L(mm)220寸法H(mm)121最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ジスク)SUS403材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ