10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53573669 品番 J-10FNSF-S
参考基準価格(税別)¥1,656,000 販売価格(税込) ¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800
呼び径(A)350 呼び径(B)14 呼び圧力10K 材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M 質量(kg)414 材質(本体)鋳鉄/FC200 寸法L(mm)787 寸法H(mm)381 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.0、(120℃以下の油・脈動水および空気)0.86、(飽和蒸気)0.7 接続方式フランジ形 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(ジスク)FC200 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(プラグ)炭素鋼 材質(ボンネット)FC200 材質(アーム)SCS13A 材質(弁体・弁座)SUS403 クラス10K 材質(弁箱付弁座)SUS403 バルブ種類チェッキバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする