SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA1
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無・クッション
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
175
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
53638417
品番
CHD2FFA100B-175-J59WL
参考基準価格(税別)
¥105,820
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
ストローク(mm)
175
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
ジャバラ
(-) なし
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端ナットなし
オートスイッチ種類
J59W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード