ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの チェックバルブ(逆止弁)
逆止弁 SCV-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53785315
品番
SCV-2
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
インライン型のステンレス製逆止弁。
取付け方向は水平・垂直任意。
ウォーターハンマー防止に効果。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
質量(kg)
2
材質(本体)
SCS
タイプ
インラインタイプ
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
88
最高使用圧力(MPa)
1.6以下
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気、冷温水
最高使用温度(℃)
220
バルブ
逆止弁
商品豆知識
配管工事を支える補助部材