ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの チェックバルブ(逆止弁)
逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53785358
品番
SCV-3
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。
配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
付属品
専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット
質量(kg)
0.4
材質(本体)
ステンレス鋼
タイプ
インラインタイプ
使用温度範囲(℃)
5〜220(流体)
寸法L(mm)
22
最高使用圧力(MPa)
2.0以下
寸法A(mm)
80.5
寸法D(Φmm)
63
接続
ウエハー
使用流体
蒸気、冷温水
バルブ
逆止弁
圧力(MPa)
最小開弁:0.003
商品豆知識
配管工事を支える補助部材