曜日別特売
CV-36UV 逆止弁継手オス/ガスケット付F-65 ヨシタケ 53785428

逆止弁継手オス/ガスケット付F-65

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53785428品番CV-36UV
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの呼びオス(V)呼び径(A)20呼び径(B)3/4形式直動式使用温度範囲(℃)最高60最高使用圧力(MPa)1接続JIS R使用流体バルブ減圧弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする