画像準備中

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53795797 品番 HG-SR524G1 1/35
参考基準価格(税別)¥505,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス

出力(kW)0.5 回転数(min-1[r.p.m])2000 ブレーキ有無なし 減速機有無あり 軸の形状ストレート軸 仕様標準品 減速比1/35 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする