D20S-1-13 定水位弁セット(ストレート型) 兼工業 54651179

D20S-1-13 定水位弁セット(ストレート型) 兼工業 54651179
D20S-1-13 定水位弁セット(ストレート型) 兼工業 54651179

定水位弁セット(ストレート型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード54651179品番D20S-1-13
参考基準価格(税別)¥54,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、
真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。

呼び径(A)20材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0仕様FW13DSR付材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする