MKS-20 無加水鍋 アイリスオーヤマ 54803220 MKS-20 無加水鍋 アイリスオーヤマ 54803220 MKS-20 無加水鍋 アイリスオーヤマ 54803220 MKS-20 無加水鍋 アイリスオーヤマ 54803220

無加水鍋

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54803220 品番 MKS-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

素材が持つ水分を活かし、最小限の水の量で調理が可能です。
食材から出るうまみを含んだ蒸気が、なべ本体とふたの間に膜を作り(ウォーターシール効果)内部が定温・定圧に保たれるため、余分な水分を使わない調理が可能となります。
食材からでるうまみを含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぐウォータードロップ現象により素材本来のおいしさを引き出します。
専用のふた取っ手に開閉可能な蒸気口があるため、蒸気を調節できます。
栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。
耐磨耗性試験50万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。
丸みのある形状とくすみカラーでかわいらしいデザインです。

材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂、ナイロン 【シリコーン取っ手】シリコーン(耐熱温度220℃) メルティピンク 質量(g)1500(ふた込み) 直径(Φcm)20 本体寸法(mm)約270×240×103 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×147(ふた込み) 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。) 満水容量(L)約2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54803204
2025-11-13
用途:
非常に使いやすいです
有限会社小玉観光商事 様 (飲食業)

他のメーカーさんは値段が非常に高く、安い部分で無加水鍋を探しておりました 思っている以上に使いやすく、ほんとに調理にが楽しくなります

対象商品:
54803204
2025-11-06
用途:
小さいサイズでしたが、便利です
有限会社小玉観光商事 様 (飲食業)

鍋の重みもあり 水分が外に出ない仕組みになっているので、非常に玉ねぎを炒めるとか煮込み料理には役に立ちます。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする