アカオ しゅう酸 実用鍋(硬質)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54811384 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

オールマイティーに使える万能鍋。

寸法(cm)33 外径×深さ(Φmm×mm)368×163 容量(L)13.1 質量(kg)1.36 板厚(mm)1.2 アズワン品番64-4185-42 TKG品番9-0040-0709

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54811384 - 87440281 33cm しゅう酸実用鍋 アカオアルミ しゅう酸実用鍋 アカオアルミ 1個 15,980
欠品中
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする