アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アカオ しゅう酸 実用鍋(硬質)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54811418
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
オールマイティーに使える万能鍋。
寸法(cm)
42
外径×深さ(Φmm×mm)
460×207
容量(L)
27
質量(kg)
2.86
板厚(mm)
1.7
アズワン品番
64-4185-45
TKG品番
9-0040-0712
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54811418
-
87440315
42cm
しゅう酸実用鍋
アカオアルミ
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました