アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アカオ しゅう酸 実用鍋 浅型(硬質)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54811479
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
オールマイティーに使える万能鍋。
寸法(cm)
26
外径×深さ(Φmm×mm)
292×68
容量(L)
3.3
質量(kg)
0.63
板厚(mm)
1
アズワン品番
64-4185-51
TKG品番
9-0040-0805