※本体

CTN-14M・AP コットン 14cmミルクパン 富士ホーロー 54912324 CTN-14M・AP コットン 14cmミルクパン 富士ホーロー 54912324 CTN-14M・AP コットン 14cmミルクパン 富士ホーロー 54912324

コットン 14cmミルクパン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54912324 品番CTN-14M・AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ホットミルク、チャイ、スープ、スイーツの下ごしらえにちょうどよいサイズです。味噌汁、スープ、ショートパスタ等毎日の様々な用途にご使用頂けます。

用途200VIH使用可能 材質ほうろう用鋼板、天然木 質量(kg)0.75 アッシュピンク 容量(L)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×17×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54912306
2021-03-05
用途:
チャイを作る時
その他業種

しっかりした作りです
材質上加熱されるのにやや時間がかかりますが
重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする