RBF700 FACTORY LINE BRAKE FLUID

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(0.5L) 注文コード54913146 品番109452
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

FMVSS 116 DOT4規格に適合した高性能レーシングブレーキフルード。カーボンブレーキ、セラミックブレーキシステムなど厳しい環境下でも安定した踏力を伝達し、最大のブレーキ性能を実現する為に開発されたレーシングブレーキフルードです。

タイプFMVSS No.116 DOT4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする