画像準備中

ギヤグランド

(19件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード55144845 品番80W-90 GL-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。
省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。
また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。

SAE80W-90 用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
農業機械のメンテナンス用
農・林・水産業

商品は翌日に届きました。容器もしっかりしており、オイルは極力まめに交換するようにしています。未使用ですが特性は心配しておらず、交換後の改善感が楽しみです。

2024-11-26
用途:
トラックのデフ、トランスファー用。キャピラの小型運搬車のミッションオイルにも少し使いました。
農・林・水産業

DXがかなりお高くなったのでお安い方を選びました、ギヤ同士の摩擦の影響でのオイルの劣化より、雨の日の水をデフが冷えた時に吸い込んでオイルに混じる影響の方が大きいかなと思う点と、短距離がメインなのでDXから変えました。モノタロウのペール缶のオイルポンプとセットで使っています。モノタロウのオイルポンプはギヤオイルの添加剤の影響でゴムが劣化することなく長く使えています。モノタロウのオイルポンプはホースが最初から固めです。

2024-10-17
用途:
自動車メンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

ジムニーや農機具のギヤオイル交換に使用。価格は購入しやすい金額で良い商品です。

1人が参考にしています
2024-11-18
用途:
車のメンテナンス

大型車対応との事で、ギヤへの油膜の耐圧性が高いはずで、
80w−90でMTもデフも使えるので、使い勝手が良いですよ。

対象商品:
34921065
2024-12-03
用途:
ミッション、デフのオイル交換
その他業種

まだ使ってませんがJB23に使用予定。安くて助かります。

2024-12-18
用途:
農業機械のメンテ
サービス業

ペール缶で価格もそれなりに抑えられて定期交換時の費用が下がります

対象商品:
34921065
2024-06-17
用途:
DA64V メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

前後デフ及びトランスファーに使用しました。
トランスファーの指定が75W90でしたが、問題無いようです
車が軽くなったようで良かった

対象商品:
34921065
2023-12-03
用途:
オイル交換用
有限会社井戸囲 様

トラクターのミッションオイル交換用に使用。
ギア・デフ・ロータリー駆動用に使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする