エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の バルブ
エバラポンプ(荏原製作所)の 各種用途バルブ
ねじ込み型FC製フート弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55187317
品番
NFT-100
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
質量(kg)
11
寸法H(mm)
294
寸法L1(mm)
121
口径(Φmm)
100
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.69[7]
寸法L2(mm)
114
接続
JIS管用テーパねじ
寸法H1(mm)
155
取扱液
清水0〜80℃
材質(弁体)
FC200/ゴム
材質(弁座)
CAC406
寸法DM(mm)
Φ216
材質(弁箱)
FC200
材質(ストレーナ)
SUS304
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材