エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の バルブ
エバラポンプ(荏原製作所)の 各種用途バルブ
並型フランジ式FC製スルース弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55187466
品番
NSV(10)-80
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
質量(kg)
17
寸法L(mm)
180
口径(Φmm)
80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.37[14]
接続
JIS 10K形(並)
寸法H1(mm)
265
取扱液
清水0〜120℃
材質(弁体)
FC200
材質(弁座)
CAC406
寸法DM(mm)
Φ160
材質(弁箱)
FC200
材質(弁棒)
C3604BD
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材