古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管
古河電工(古河電気工業)の 合成樹脂製可とう電線管
プラフレキPFD(2重構造)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径d(Φmm)
22
色
グレー
注文コード
55293483
品番
PFD-22N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,750
この商品は
内径d・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
外径D(Φmm)
30.5
内径d(Φmm)
22
色
グレー
長さ(m)
50
規格
JIS C 8411
材質(内層)
N1.0(マンセル記号)
材質(外層)
N3.0(マンセル記号)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55293483
PFD-22N
62592216
PFD-22
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)
1巻
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です