古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管
古河電工(古河電気工業)の 合成樹脂製可とう電線管
プラフレキPFD(2重構造)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径d(Φmm)
36
色
アイボリー
注文コード
55293553
品番
PFDI-36N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,260
この商品は
内径d・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
外径D(Φmm)
45.5
内径d(Φmm)
36
色
アイボリー
長さ(m)
20
規格
JIS C 8411
材質(内層)
N1.0(マンセル記号)
材質(外層)
N2.5 Y8/1.5(マンセル記号)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55293553
PFDI-36N
62592243
PFDI-36
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)
1巻
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です